{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ svěrky | šroubová svěrka | |
| Upínací síla max. F | 10 000 N | |
| Řada | VIRIDIS | |
| Označení výrobce | Baureihe 469; Ganzstahl-Schraubzwinge VIRIDIS mit Holzgriff | |
| Provedení | hladké | |
| Druh produktu | Svěrky | |
| Vyložení min. c | 50 mm | |
| Šířka upnutí min. a; b | 0 mm | |
| Materiál napínacích ramen | ocel | |
| Materiál kluzné kolejnice | ocel | |
| Režim ovládání | Dvouruční | |
| S tlakovou deskou | ano | |
| Upínací plochy s ochranným krytem | ne | |
| Tvar třmenu | Tvar L | |
| Počet | 1 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 469-0100-050 | |
| EAN / GTIN | 4027474140304 | |
| Číslo výrobce | 469-0100-050 | |
| L-číslo | L80010 2848 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |