• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Celoocelový šroubový upínač VIRIDIS s dřevěnou rukojetí, max. šířka upnutí 400 mm, hloubka upnutí 100 mm.

Artiklové číslo: 469-0400-100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Series VIRIDIS
Manufacturer’s designation Baureihe 469; Ganzstahl-Schraubzwinge VIRIDIS mit Holzgriff
Version smooth
Type of product clamps
Type of clamp screw clamp
Min. reach 100 mm
Max. clamping force 10,000 N
Capacity min. 0 mm
Material of clamping arms steel
Material of slide rail steel
Type of operation two-handed
With pressure pad yes
Clamping faces with protective cap no
Shape of frame L-shape
Number 1 pcs.
Content single part

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 469-0400-100
EAN / GTIN 4021176010927
Číslo výrobce 469-0400-100
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Germany, www.kukko.com

Popis

Description:

  • The all-steel clamping tools VIRIDIS with wooden handle from series 469 are used for compressing and holding multiple workpieces in crafts, industry, and workshops. With the built-in spring suspension, the clamps absorb the vibrations of the workpiece. Series 469, with its round wooden handle, is the classic of the clamping tool range.
  • Tensile force up to 10,000 N
  • The pressure plate with integrated spindle locking prevents loosening during vibrations on the workpiece.

Feature:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 140 mm
  • Total width [inch]: 5 1/2
  • Spare parts available: Yes
  • Span (max.) [mm]: 400 mm
  • Span (max.) [inch]: 15 3/4
  • Total length [mm]: 480 mm
  • Total length [inch]: 18 7/8
  • Handle material: wood
  • Single-hand version: No
  • With slip resistance: Yes
  • Jaws material: malleable cast iron
  • Throat [mm]: 100 mm
  • Jaw length [mm]: 52 mm
  • Jaw length [inch]: 2 1/16
  • Jaw width [mm]: 28,5 mm
  • Clamping force [N]: 4.500 Nm
  • Cross section of the slide rail [mm]: 19,5 x 9,5
  • Jaw width [inch]: 1 1/8
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Clamping range - throat depth [mm]: 400 mm / 100 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "VIRIDIS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku