Vrták s vyměnitelnými destičkami KUB Quatron KUB-Q.2D.150.R.05-K20

Artiklové číslo: U10 01502
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce KUB-Q.2D.150.R.05-K20
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 20 mm
Průměr břitu, min. Dc 15 mm
Počet břitů, celkem 2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 50 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo U10 01502
EAN / GTIN 4047109090668
Číslo výrobce 1087915011
L-číslo L20010 5025
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KUB-Q.2D.150.R.05-K20 KUB QUATRON - Vrták s vyměnitelnými destičkami

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 879 15011