Sveder z obračalnimi ploščicami KUB Quatron KUB-Q.2D.150.R.05-K20

Št. art.: U10 01502
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca KUB-Q.2D.150.R.05-K20
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Premer držala 20 mm
Premer rezila, min. 15 mm
Število rezil, skupaj 2
Vmesnik ločilno mesto 1
Skupna dolžina 50 mm
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Postopek obdelave vrtanje v polno
Vrsta izdelka sveder za vrtanje v polno za rezalne vložke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka U10 01502
EAN/GTIN 4047109090668
Številka proizvajalca 1087915011
L-število L20010 5025
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-Q.2D.150.R.05-K20 KUB QUATRON - Sveder z obračalnimi ploščicami

Opomba:

Številka izdelka Ceratizit: 10 879 15011