KUB-Q.2D.150.R.05-K20 PUNTA AD INSERTI - KUB QUATRON

Codice art.: U10 01502
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto KUB-Q.2D.150.R.05-K20
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Diametro codolo 20 mm
Diametro tagliente, min. 15 mm
Numero totale di taglienti 2
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza complessiva 50 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Tipo di prodotto Punta a inserti per inserti per taglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo U10 01502
EAN / GTIN 4047109090668
Codice del produttore 1087915011
Numero-L L20010 5025
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Descrizione:

KOMET KUB-Q.2D.150.R.05-K20 PUNTA AD INSERTI - KUB QUATRON

Nota:

Ceratizit-Numero di articolo: 10 879 15011