{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | KUB-Q.2D.150.R.05-K20 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Diametrul cozii | 20 mm | |
| Diametru de tăiere, min. | 15 mm | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungimea totală | 50 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe |
| Cod articol | U10 01502 | |
| EAN / GTIN | 4047109090668 | |
| Număr producător | 1087915011 | |
| L-Număr | L20010 5025 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |