{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | KUB-Q.2D.150.R.05-K20 | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Diamètre de queue | 20 mm | |
| Diamètre des dents, min. | 15 mm | |
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur totale | 50 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe |
| Référence article | U10 01502 | |
| EAN / GTIN | 4047109090668 | |
| Réf. fabricant | 1087915011 | |
| Article hors catalogue | L20010 5025 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |