{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 9005 | |
| Barevný odstín, Černá | Signální černá | |
| Barva | Černá | |
| Celková šířka Bg | 779 mm | |
| Celková hloubka Tg | 515 mm | |
| Celková výška Hg | 972 mm | |
| Se zásuvkami | ano | |
| Počet zásuvek | 6 ks | |
| Výška čela HfS | 200 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Užitná šířka zásuvek BnS | 569 mm | |
| Zásuvky užitná hloubka TnS | 421 mm | |
| Zásuvky užitná výška HnS | 130 mm; 200 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Zásuvky nosnost | 20 kg; 30 kg | |
| S posuvným madlem | ano | |
| Šířka desky | 560 mm | |
| Hloubka desky | 460 mm | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks | |
| Počet kol/válečků | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 125 mm | |
| Materiál kola/válečku | celogumové | |
| Rozsah použití | Dílenský vozík | |
| Druh produktu | Dílenský vozík | |
| Nosnost max. | 800 kg | |
| Hmotnost | 66 kg | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | ROLL.6NM4A | |
| EAN / GTIN | 3662424168000 | |
| Číslo výrobce | ROLL.6NM4A | |
| L-číslo | L60130 106120 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |