6hranné úhlové šroubováky / krátké šroubováky, Počet nástrojů: 15

Artiklové číslo: 952892 15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 15 ks
Šířka pěnové hmoty 200 mm
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Deckschicht Hartschaumeinsatz
Hloubka pěny 250 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 10
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Počet kusů nářadí 15
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem PH2
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) PH0
Velikost unašeče, ploché PH1
Šířka břitu b 4 mm; 5,5 mm; 6,5 mm
S kulovou hlavou ne
Barva Modrá; Šedá; Oranžová
Druh produktu Šroubovák; Úhlový klíče
Set / sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby Phillips (PH); ploché
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 952892 15
EAN / GTIN 4067263723172
Číslo výrobce 952892 15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952892: 1 ks
Sada úhlových 6hranných šroubováků GARANT č. 627132 vel. 9: 1 ks
Plochý krátký šroubovák GARANT č. 664122 vel. 4; 5,5; 6,5: po 1 ks
Krátký šroubovák GARANT pro šrouby Phillips č. 667722 vel. 0; 1; 2: po 1 ks