Cenově výhodné balení – hrubovací fréza HPC HOLEX Pro UNI HPC z tvrdokovu, 5 kusů

Artiklové číslo: GG3068 10
Nastavit cenu 5 ks (CZK 820,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Pro Uni
⌀ břitu DC 10 mm
Povlak TiSiN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 42 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 22 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 30 mm
Uvolňovací ⌀ D1 9,7 mm
Celková délka L 72 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,2 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,06 mm
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 0,04 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,08 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 0,05 mm
Barevný kroužek zelená
Obsah 5
Druh produktu rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3068 10
EAN / GTIN 4062406625696
Číslo výrobce GG3068 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
170
Ocel < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Ke hrubování a dokončování při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu. Inovativní geometrie a vysokovýkonný povlak pro vynikající výrobní výsledky a provozní životnosti v různých materiálech. Vysoká vlastní stabilita a tichý chod díky nerovnoměrnému dělení.
Jako č. 203068.