• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de fresas de desbaste de MDI HPC HOLEX Pro UNI, 5 unidades

Número de artículo: GG3068 10
Establecer precio 5 Pieces (40,31 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
115 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Cantidad de herramientas 5 ud.
Serie Pro Uni
Denominación del fabricante HOLEX Pro UNI VHM-Schruppfräser HPC
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del mango DS 10 mm
Ejecución del mango HB
Material de corte MDI
Diámetro del filo Dc 10 mm
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia e8
Diámetro posición libre D1 9,7 mm
Longitud de filo Lc 22 mm
Tipo de fresa ISO N
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Ángulo de desprendimiento 42 grados
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ancho del chaflán angular 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 4
Características ángulo espiral desigual
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 30 mm
Longitud total L 72 mm
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color color verde
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto fresa angular
Contenido juego
Factor de corrección fz 2
Profundidad de corte máx. L2 10 mm; 22 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3068 10
EAN / GTIN 4062406625696
Número del fabricante GG3068 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
240
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Para el desbastado y el acabado con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha. Geometría innovadora y recubrimiento de alto rendimiento para conseguir resultados de fabricación y durabilidad excelentes en diferentes materiales. Elevada estabilidad propia y suavidad de marcha gracias a una división desigual.
Como n.° 203068.