• K ceně této položky byl připočítán příplatek.
    • Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Cenově výhodné balení – hrubovací fréza HPC HOLEX Pro UNI HPC z tvrdokovu, 5 kusů

Artiklové číslo: GG3063 4
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 432,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Počet přepážek 5 ks
Řada Pro Uni
Označení výrobce HOLEX Pro UNI VHM-Schruppfräser HPC
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 6 mm
Provedení stopky HB
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Průměr břitu Dc 4 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída e8
Uvolňovací průměr D1 3,8 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 8 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Úhel šroubovice 42 stupeň
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Šířka rohového zkosení 0,1 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 14 mm
Celková délka L 54 mm
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu rohová fréza
Obsah sada
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu max. L2 4 mm; 8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3063 4
EAN / GTIN 4062406625566
Číslo výrobce GG3063 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
170
Ocel < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Ke hrubování a dokončování při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu. Inovativní geometrie a vysokovýkonný povlak pro vynikající výrobní výsledky a provozní životnosti v různých materiálech. Vysoká vlastní stabilita a tichý chod díky nerovnoměrnému dělení.
Jako č. 203063.