• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – hrubovací fréza HPC HOLEX Pro UNI HPC z tvrdokovu, 5 kusů

Artiklové číslo: GG3068 25
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 37819,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Počet kusů nářadí 5 ks
Řada Pro Uni
Označení výrobce HOLEX Pro UNI VHM-Schruppfräser HPC
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 25 mm
Provedení stopky HB
Řezný materiál TK
Průměr břitu Dc 25 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída e8
Uvolňovací průměr D1 24,5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 68 mm
Typ frézy ISO N
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Úhel šroubovice 42 stupeň
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Šířka rohového zkosení 0,3 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 80 mm
Celková délka L 136 mm
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu rohová fréza
Obsah sada
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu max. L2 25 mm; 68 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3068 25
EAN / GTIN 4062406625733
Číslo výrobce GG3068 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
170
Ocel < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Ke hrubování a dokončování při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu. Inovativní geometrie a vysokovýkonný povlak pro vynikající výrobní výsledky a provozní životnosti v různých materiálech. Vysoká vlastní stabilita a tichý chod díky nerovnoměrnému dělení.
Jako č. 203068.