• A surcharge was added to this item price.

Pachet HOLEX Pro UNI Freză de degroşare din carbură HPC, 5 bucăți

Cod articol.: GG3068 10
Setați prețul 5 buc. (40,31 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Serie Pro Uni
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului HOLEX Pro UNI VHM-Schruppfräser HPC
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 10 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 10 mm
Lungimea cozii LS 42 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Aer indicat în anumite condiţii
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Diametru tăiş Dc 10 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă e8
Diametru corp D2 9,7 mm
Lungime de tăiere Lc 22 mm
Tip de freză ISO N
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 42 grad
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură 0,2 mm
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 30 mm
Lungime utilă L1 22 mm
Lungimea totală L 72 mm
Lungime funcţională 30 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare pe colţ; Frezarea canalelor
Inel colorat verde
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 2
Adâncime de tăiere max. L2 10 mm; 22 mm

Identificare și clasificare

Cod articol GG3068 10
EAN / GTIN 4062406625696
Număr producător GG3068 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
170
Oţel < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare la cele mai mari viteze de avans şi cu funcţionare silenţioasă. Geometrie inovativă şi strat de acoperire ultraperformant pentru durabilitate şi rezultate de fabricaţie remarcabile în varii materiale. Stabilitate proprie foarte mare, silenţiozitate datorată danturii divizate inegal.
Similar Codului 203068.