HOLEX Pro UNI VHM-ruwfrees HPC 10 mm

Artikelnummer: GG3068 10
Prijs instellen 5 Stuk (31,20 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Uni
Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating TiSiN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 42 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie MTC
Snijlengte Lc 22 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 30 mm
Vrijloop-⌀ D1 9,7 mm
Totale lengte L 72 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,06 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,04 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,08 mm
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,05 mm
Gekleurde ring groen
Inhoud 5
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG3068 10
EAN/GTIN 4062406625696

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
250
Staal < 500 N/mm²
P
240
Staal < 750 N/mm²
P
220
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
170
Staal < 1400 N/mm²
P
140
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het zeer geluidsarm ruwen en nabewerken bij hoge voedingswaarden. Innovatieve geometrie en hoogrendementcoating voor uitstekende productieresultaten en standtijden in verschillende materialen. Hoge ingebouwde stabiliteit en stabiel werkend dankzij ongelijke steek.
Zoals nr. 203068.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen