{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | TiSi | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 4 | |
| Průměr břitu Dc | 6 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 18 mm | |
| Celková délka L | 65 mm | |
| Průměr hřídele DS | 6 mm | |
| Úhel šroubovice | 42 stupně | |
| Toleranční třída | e8 | |
| Šířka rohového zkosení | 0,1 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Nepodepřená délka A | 24 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Mokré minimální | omezené použití | |
| Posuv na zub při lemování fz | 0,04 mm; 0,025 mm | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 6 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Posuv na zub při frézování drážek fz | 0,03 mm; 0,02 mm | |
| Šířka záběru max. ae | 1×D | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00601005 | |
| Formulář záznamu | Rovná upínací plocha | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 6 mm | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Velikost upínače | 6 | |
| Délka stopky LS | 40,7 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Vzduch | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Pro Uni | |
| Označení výrobce | HOLEX Pro UNI VHM-Schruppfräser | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | P,K,M | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Uvolňovací průměr D1 | 5,8 mm | |
| Počet účinných břitů (přední strana) Z | 4 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Počet rohových verzí | 1 | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupně | |
| Identifikace tvaru, specificky podle výrobce | N | |
| Dělení břitů | Nestejné | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Počet upínacích drážek | 4 | |
| Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
| Skupina použití nástroje | N | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Posuv na zub v | ocel < 900 N/mm2; INOX > 900 N/mm2 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 24 mm | |
| Funkční délka | 47 mm | |
| Otáčky max. | 35 000 min-1 | |
| Hmotnost | 26 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL) | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2 | |
| Hloubka řezu min. | 0,1 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky |
| Katalogové číslo | 203074 6 | |
| EAN / GTIN | 4067263092056 | |
| Číslo výrobce | 203074 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |