{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | DIN 6539 | |
| Povlak | TiAlN | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 2,3 mm | |
| Třída tolerance ISO | h7 | |
| Celková délka L | 40 mm | |
| Délka třískové drážky Lc | 13 mm | |
| Průměr stopky DS | 2,3 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 118 stupně | |
| Úhel spirály, min. | 30 stupně | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Obsah | sada | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Počet přepážek | 5 ks | |
| Posuv f | 0,05 mm/ot. | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00230105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Třída tolerance upínače | h7 | |
| Délka stopky LS | 27 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Vorteilspack VHM-Spiralbohrer extra kurz | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 0,7 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | h7 | |
| Užitná délka L1 | 10 mm | |
| Funkční délka | 39,3 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru | 9,6 mm | |
| Posuv v | ocel < 1100 N/mm2 |
| Katalogové číslo | GG1251 2,3 | |
| EAN / GTIN | 4069515091862 | |
| Číslo výrobce | GG1251 2,3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |