• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – TK spirálový vrták extra krátký, 5 ks

Artiklové číslo: GG1251 2,1
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 197,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6539
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 2,1 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 38 mm
Délka upínací drážky Lc 12 mm
Průměr stopky DS 2,1 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Úhel spirály, min. 30 stupně
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah sada
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek 5 ks
Posuv f 0,05 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h7
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Vorteilspack VHM-Spiralbohrer extra kurz
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Užitná délka L1 8,9 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 8,9 mm
Posuv v ocel < 1100 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1251 2,1
EAN / GTIN 4069515091886
Číslo výrobce GG1251 2,1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
260
Hliník (krátké třísky)
N
180
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
80
Ocel < 1100 N/mm²
P
60
Ocel < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Shodný jmenovitý průměr a průměr stopky.
Povlak TiAlN pro ještě větší výkon.
Podobné DIN 6539 (extra krátký).
Jako číslo: 122151.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Protiskluzové upnutí ve sklíčidle č. 341050 s upínacími čelistmi s diamantovým povlakem.