• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack VHM-Spiralbohrer extra kurz, 5 Stück

Artikel-Nr.: GG1251 2,3
Setpreis 5 Stück (7,88 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff VHM
Norm DIN 6539
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 2,3 mm
Toleranzklasse ISO h7
Länge gesamt L 40 mm
Spannutenlänge Lc 13 mm
Durchmesser Schaft DS 2,3 mm
Winkel, 1. Stufe 118 Grad
Spiralwinkel, min. 30 Grad
Produktbezeichnung (Typ) N
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 2
Inhalt Set
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Anzahl Teile 5 St.
Vorschub f 0,05 mm/U
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h7
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Vorteilspack VHM-Spiralbohrer extra kurz
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Drallrichtung rechts
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h7
Nutzlänge L1 9,6 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring ohne
Produktart Vollbohrer
empfohlene maximale Bohrtiefe 9,6 mm
Vorschub in Stahl < 1100 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG1251 2,3
EAN / GTIN 4069515091862
Herstellernummer GG1251 2,3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
260
Alu (kurzspanend)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
90
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit gleichem Nenn- und Schaft-⌀.
TiAlN-Beschichtung für noch bessere Leistung.
Ähnlich DIN 6539 (extra kurz).
Wie nummer: 122151.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Rutschsichere Spannung im Bohrfutter Nr. 341050 mit diamantbeschichteten Spannbacken.