• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – TK spirálový vrták extra krátký, 5 ks

Artiklové číslo: GG1251 5,7
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 529,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6539
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 5,7 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 66 mm
Délka upínací drážky Lc 28 mm
Průměr stopky DS 5,7 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupeň
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah sada
Chladicí a mazací prostředek ano
Počet přepážek 5 ks
Označení výrobce VHM-Spiralbohrer extra kurz
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu N
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 19,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1251 5,7
EAN / GTIN 4069515091527
Číslo výrobce GG1251 5,7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
260
Hliník (krátké třísky)
N
180
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
80
Ocel < 1100 N/mm²
P
60
Ocel < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Shodný jmenovitý průměr a průměr stopky.
Povlak TiAlN pro ještě větší výkon.
Podobné DIN 6539 (extra krátký).
Jako číslo: 122151.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Protiskluzové upnutí ve sklíčidle č. 341050 s upínacími čelistmi s diamantovým povlakem.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty