Pack promotionnel Foret hélicoïdal en carbure monobloc extra court, 5 pièces

Réf.: GG1251 2,3
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (6,36 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6539
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 2,3 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6539
Type N
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 118 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 9,6 mm
Angle d'hélice 30 degré
Queue Queue cylindrique avec h7
Arrosage interne non
Longueur des goujures Lc 13 mm
Longueur totale L 40 mm
⌀ queue Ds 2,3 mm
Tolérance de queue h7
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,05 mm/tr
Bague de couleur Sans
Sommaire 5″
Type de produit Forets hélicoïdaux

Identification et classification

Référence article GG1251 2,3
EAN / GTIN 4067263106562
Réf. fabricant GG1251 2,3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
260
Alu (à copeaux courts)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
90
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
60
Acier < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
Fonte GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec ⌀ nominal et de queue identique.
Revêtement TiAlN pour des performances accrues.
Similaires à DIN 6539 (extra courts).
Identique au code art.: 122151.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Serrage efficace dans le mandrin 341050 avec mâchoires de serrage à revêtement diamant.

Téléchargements et documents

Produits adaptés