{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Upínání sklíčidel | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 16 | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Označení výrobce | Typ 130 | |
| oblast EX | ne | |
| Rozhraní na straně stroje | B16 | |
| Upínací průměr min. D1 | 1 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 13 mm | |
| Průměr kuželu D | 15,733 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 50 mm | |
| Délka vrtací hlavy uzavřená L1 | 103 mm | |
| Délka vrtací hlavy otevřená L1 | 91 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Vrtací sklíčidla | |
| Norma | DIN 238 | |
| Povrchová úprava | Diamantový povlak | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 341050 130 | |
| EAN / GTIN | 4045197191564 | |
| Číslo výrobce | 341050 130 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |