• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – TK spirálový vrták extra krátký, 5 ks

Artiklové číslo: GG1251 4,8
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 393,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1251 4,8
EAN / GTIN 4069515091619
Číslo výrobce GG1251 4,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Shodný jmenovitý průměr a průměr stopky.
Povlak TiAlN pro ještě větší výkon.
Podobné DIN 6539 (extra krátký).
Jako číslo: 122151.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Protiskluzové upnutí ve sklíčidle č. 341050 s upínacími čelistmi s diamantovým povlakem.