PW3 zimní rukavice černá/žlutá M

Artiklové číslo: A776BKYM
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada PW3
Označení výrobce PW3 Winterhandschuh
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 2
Odolnost proti prořezu 2
Odolnost proti řezu (TDM) A
Ochrana před nárazy Neurčeno
Konvekční chlad 1
Kontaktní chlad 2
Vodotěsnost X
Typ kůže Lícová useň
Zvíře, Lícová useň Koza
Materiál podšívka Vláknitá látka
EN 388 Code 2X22A
Barva Žlutá; Černá
Složení tkaniny Nylon; Polyester
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chladu
Velikost rukavic 8
Střih comfort
Rozsah použití Allround
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN 511; EN ISO 21420
Nosný materiál Kůže; Nylon
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ano
Vlastnosti Prodyšné; Vhodné pro dotykový displej
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A776BKYM
EAN / GTIN 5036108361243
Číslo výrobce A776BKYM
L-číslo L01840 1276
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Odolná a pohodlná termální rukavice určená pro použití v chladných podmínkách. Kožená dlaň špičkové kvality poskytuje výjimečnou odolnost. Konstrukce s vodotěsnou membránou zajišťující suché ruce ve vlhkých podmínkách, zatímco podšívka Insulatex nabízí zvýšené teplo. Reflexní páska zvyšuje viditelnost nositele za špatných světelných podmínek. Tuto rukavici lze použít pro většinu zařízení s dotykovou obrazovkou.

Charakteristika:

  • Kožená dlaň výrazně zvyšuje odolnost
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Tepelně izolační textilní podšívka
  • Vysoce výkonné víceúčelové rukavice
  • Lehké a pohodlné
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22A)
  • EN 511: 2006 (12X)

Materiál:

Materiál: Kozinka; Nylon; Elastické; Polyester;