{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Žlutá | Sluneční žlutá | |
| Řada | PW3 | |
| Označení výrobce | Modaflame; PW3 Modaflame Softshell Hi-Vis Multi-Norm FR Jacke | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Žlutá; Černá | |
| Složení tkaniny | Uhlíkové vlákno; Modacryl | |
| Typ aplikace | ochrana proti chemikáliím; Ochrana proti vzplanutí; Výstražná ochrana | |
| Počet kapes, Boční kapsa | 2 ks | |
| Položka, Boční kapsa | Vpředu | |
| Mezinárodní velikost, Unisex | XL | |
| Druh produktu | Bunda | |
| Typ sáčku | Boční kapsa | |
| Uzávěr | spoj se suchým zipem; Zip | |
| Kapuce | ne | |
| Vlastnosti | Manžety na rukávech; antistatické; reflexní | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Norma | DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Kategorie ochrany | III |
| Katalogové číslo | FR718YBRXL | |
| EAN / GTIN | 5036108486328 | |
| Číslo výrobce | FR718YBRXL | |
| L-číslo | L01840 117163 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |