PW3 Modaflame Pletená mikina Hi-Vis FR Žlutá/Černá S

Artiklové číslo: FR707YBRS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín RAL RAL 1003
Barevný odstín, Žlutá Signální žlutá
Řada PW3
Označení výrobce Modaflame Knit Hi-Vis FR Sweatshirt; PW3 Modaflame Strick-Hi-Vis FR-Sweatshirt
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování Značka CE
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ano
Barva Žlutá; Černá
Složení tkaniny Bavlna; Modacryl
Proces mytí Strojové praní
Druh produktu Mikina / svetr
Mezinárodní velikost S
Typ aplikace Ochrana proti vzplanutí; Výstražná ochrana; ochrana proti žáru
Střih Normální
Pohlaví Unisex
Délka rukávu Dlouhý rukáv
Vlastnosti antistatické
Norma EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11612; EN ISO 20471
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FR707YBRS
EAN / GTIN 5036108485956
Číslo výrobce FR707YBRS
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Mikina PW3 Modaflame Knit Hi-Vis FR je ideální pro pracovníky, kteří jsou ve svém pracovním prezavéředí vystaveni vysokým teplotám.
  • Kulatý výstřih, žebrovaný límec a manžety činí tento oděv pohodlným a příjemným na nošení.

Charakteristika:

  • Vrozené vlastnosti odolnosti proti hoření se praním nesníží.
  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Segmentovaná reflexní páska aplikovaná za tepla pro lepší viditelnost
  • Vysoký obsah bavlny pro vynikající pohodlí
  • Žebrované manžety pro větší pohodlí
  • Žebrovaný lem pro pohodlné nošení
  • Vynikající stálost barev a výsledky smršťování
  • Kulatý výstřih
  • Antistatický
  • Tkanina s faktorem UPF 40+ blokuje 98 % UV záření.
  • Certifikováno podle CE
  • Nový styl
  • Vhodné pro nošení v prostředí ATEX
  • Plně elastický pas pro maximální pohodlí při nošení

Ze stejné série "PW3" Zobrazit všechny