• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Adaptér pro odkládací přihrádku na děrovanou stěnu, Typ: 1

Artiklové číslo: 974761 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 360 mm
Šířka 60 mm
Hloubka 5 mm
Druh produktu Odkládací plocha pro třídění

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974761 1
EAN / GTIN 4005546982267
Číslo výrobce 974761 1
Výrobce/odpovědná osoba VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 190 01 KERATEA, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com

Popis

Provedení:

Z práškově lakovaného kovu.

Použití:

Adaptér pro upevnění odkládací přihrádky č. 974760 na děrovanou stěnu. Adaptér se snadno zavěsí na děrovanou stěnu.

Vhodné pro:

K zavěšení na děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.