Odkládací police pro třídění kovová, počet přihrádek: 3

Artiklové číslo: 974760 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

počet přihrádek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 200 mm
Šířka 360 mm
Hloubka 250 mm
Druh produktu Odkládací plocha pro třídění

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974760 3
EAN / GTIN 4005546989402
Číslo výrobce 335910
Výrobce/odpovědná osoba DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Popis

Provedení:

Z práškově lakovaného kovu. K odkládání dokumentace ve formátu DIN A4 / Folio.

Použití:

Pro použití na stůl nebo na stěnu. S postranními popisovacími proužky.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Poznámka:

Adaptér pro upevnění na děrované stěny pod č. 974761.