Stěrka na tabuli, Typ: 1

Artiklové číslo: 974555 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 112 mm
Šířka 60 mm
Hloubka 20 mm
Druh produktu Stěrka na tabuli

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974555 1
EAN / GTIN 4013695062204
Výrobce/odpovědná osoba Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Popis

Provedení:

Magnetická stěrka na tabule ke snadnému a rychlému čištění skleněných a kovových tabulí. Ergonomický design pro dokonalé pohodlí při používání. Magneticky přilne ke skleněné a kovové tabuli. Silná přilnavost díky neodymovým magnetům.