Sada pro osazení ESD SMD, Počet nástrojů: 9

Artiklové číslo: 973231 9
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 10×12
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 10×12
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Šířka 250 mm
Hloubka 300 mm
Šířka v G 10
Hloubka v G 12
Počet nástrojů 9
Provedení se sadou nářadí
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 973231 9
EAN / GTIN 2050002124196
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů v ESD vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny ESD prázdná č. 973200 vel. 973231: 1 ks
Stranové štípací kleště pro elektroniku ESD GARANT č. 726210 vel. 125: 1 ks
Stranové štípací kleště pro elektroniku ESD KNIPEX č. 726660 vel. 125: 1 ks
Špičaté kleště pro elektroniku ESD GARANT č. 727170 vel. 140: 1 ks
Pinzeta špičatá ESD HOLEX č. 727520 vel. AMB: 1 ks
Pinzeta tupá ESD HOLEX č. 727580 vel. AMB: 1 ks
Pinzeta s úzkou špičkou ESD HOLEX č. 727600 vel. AMB: 1 ks
Přesný nůž s čepelí, typ P2A č. 845350 vel. P2A: 1 ks
Sada přesných čepelí 100 ks č. 845355 vel. 50: 1 ks
Ochranná krytka pro přesnou rukojeť č. 845335: 1 ks