Špičaté kleště pro elektroniku, Celková délka: 140mm

Artiklové číslo: 727170 140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 863 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 140 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Šířka hlavy 10 mm
Délka čelistí 30 mm
Druh produktu Ploché zaoblené kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 727170 140
EAN / GTIN 4045197976642
Číslo výrobce 727170 140
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesně vyrobené, s úzkým tvarem. Povrch matně tryskaný s vloženým kloubem a zapuštěným šroubem. Dvojitá pružina pro jednoduchou manipulaci. 2složkové pláště na rukojeti z odvodivého materiálu, vhodné pro ESD.
Dlouhé, úzké čelisti.
Čelisti s hladkou svěrnou plochou.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, obrobená CNC, pro extrémně přesné tolerance.