Přesný nůž s 1 čepelí, Typ: P1A

Artiklové číslo: 845350 P1A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
289 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce P1A
Délka nože bez čepele 138 mm
Počet čepelí 1
Druh produktu Přesný měřicí přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845350 P1A
EAN / GTIN 4250099938289
Číslo výrobce 2515.00-2410
Výrobce/odpovědná osoba Mozart AG, Schmalzgraben 15, 42655 SOLINGEN, Deutschland, www.mozart-blades.com

Popis

Provedení:

Přesný nůž s vyměnitelnou čepelí pro nejjemnější řezání. Ochranná krytka s integrovaným 6hranným klíčem pro výměnu čepelí. 100% Made in Germany.
Silný, ergonomický nůž pro jemné řezy. Rukojeť potažená materiálem TPE pro optimální uchopení.

Použití:

K odjehlování plastových dílů a pro všechny přesné řezné úlohy.

Rozsah dodávky:

Rukojeť včetně 1 univerzální čepele č. 845355 vel. 50 a ochranné krytky s integrovaným 6hranným klíčem.