• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD SMD Bestückungs-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 9

Artikel-Nr.: 973231 9
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ESD SMD Bestückungs-Sortiment
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Anzahl Werkzeuge 9 St.
Inhalt Satz / Sortiment
Produktart Pinzette
Oberfläche poliert; verchromt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 973231 9
EAN / GTIN 2050002124196
Herstellernummer 973231 9
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in ESD-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

ESD-Hartschaum Einsatz leer Nr. 973200 Gr. 973231: 1 St.
GARANT ESD Elektronik-Seitenschneider Nr. 726210 Gr. 125: 1 St.
KNIPEX ESD Elektronik-Seitenschneider Nr. 726660 Gr. 125: 1 St.
GARANT ESD Elektronik-Spitzzange Nr. 727170 Gr. 140: 1 St.
HOLEX ESD Pinzette spitz Nr. 727520 Gr. AMB: 1 St.
HOLEX ESD Pinzette stumpf Nr. 727580 Gr. AMB: 1 St.
HOLEX ESD Pinzette mit schmaler Spitze Nr. 727600 Gr. AMB: 1 St.
Präzisions-Messer mit Klinge, Typ P2A Nr. 845350 Gr. P2A: 1 St.
Präzisions-Klingen Set 100-teilig Nr. 845355 Gr. 50: 1 St.
Schutzkappe für Präzisionsgriff Nr. 845335: 1 St.