Sada přesných čepelí 100dílná, Typ: 50

Artiklové číslo: 845355 50
Cena za 1 ks (CZK 5,15 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Obal: Bezpečnostní dávkovač

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bezpečnostní dávkovač
Délka čepele 32,8 mm
Šířka čepele 5,7 mm
Tloušťka čepele 0,5 mm
Počet čepelí 100
Druh produktu Čepel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845355 50
EAN / GTIN 4250099931358
Číslo výrobce 512.050-2050
Výrobce/odpovědná osoba Mozart AG, Schmalzgraben 15, 42655 SOLINGEN, Deutschland, www.mozart-blades.com

Popis

Provedení:

Rozměrově stabilní čepele z vysoce legované uhlíkové oceli s vynikající ostrostí a trvanlivostí břitu.
Univerzální tvar s přesným broušením.

Vhodné pro:

Přesný nůž Mozart č. 845350.

Rozsah dodávky:

100 čepelí v bezpečnostním dávkovači.