Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips®, nevodivé rukojeti, KW, Celková délka: 125mm

Artiklové číslo: 726660 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
836 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Řezná fazetka: bez fazetky
  • Materiál: Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kalená v oleji

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 125 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Řezná fazetka bez fazetky
Materiál Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kalená v oleji
Šířka hlavy 13,5 mm
Délka břitu 9 mm
Výkon ve střihu měděného drátu do ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Výkon ve střihu středně tvrdého ocelového drátu 0,2 mm - 1,2 mm
Norma DIN ISO 9654
Rukojeť Vícesložkový potah
Výrobní postup Břity induktivně kalené (cca 64 HRC)
Povrch černěné
S otevírací pružinou ano
S držákem drátů ne
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 726660 125
EAN / GTIN 4003773025184
Číslo výrobce 78 61 125 ESD
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Úzká hlava s přesně broušenými břity, bez řezné fazetky. Ramena s vícesložkovými potahy, s otevírací pružinou. Vhodné pro ESD.

Použití:

Vhodné též ke stříhání kompozitních kabelů (světlovodných kabelů).

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, černěná.