• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

ESD SMD uitrustingsassortiment, Aantal gereedschappen: 9

Artikelnummer: 973231 9
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 10×12
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 10×12
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Breedte 250 mm
Diepte 300 mm
Breedte in G 10
Diepte in G 12
Aantal gereedschappen 9
Uitvoering met gereedschapsassortiment
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 973231 9
EAN/GTIN 2050002124196
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in ESD-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

ESD-hardschuiminlay leeg nr. 973200 gr. 973231: 1 St.
GARANT ESD elektronica-zijsnijtang nr. 726210 gr. 125: 1 St.
KNIPEX ESD elektronica-zijsnijtang nr. 726660 gr. 125: 1 St.
GARANT ESD elektronica-punttang nr. 727170 maat 140: 1 St.
HOLEX ESD pincet spits nr. 727520 maat AMB: 1 St.
HOLEX ESD pincet stomp nr. 727580 maat AMB: 1 St.
HOLEX ESD pincet met smalle punt nr. 727600 maat AMB: 1 St.
Precisie-mes met lemmet, type P2A nr. 845350 gr. P2A: 1 St.
Precisielemmets, set 100-delig nr. 845355 gr. 50: 1 St.
Beschermkap voor precisie-greep nr. 845335: 1 St.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan