Podstavec pro uložení nástrojů, Šířka 500 mm, Pro nástrojové držáky: SK30

Artiklové číslo: 970505 SK30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Barva Šedá
Tloušťka materiálu 1,2 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nosič nářadí
Vhodné pro Pracovní stoly
Pro nástrojové stopky SK 30
Osová vzdálenost A 69 mm
Šířka 500 mm
Výška 327 mm
Hloubka 550 mm
Materiál Ocelový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 970505 SK30
EAN / GTIN 4045197772213
Číslo výrobce 970505 SK30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Boční strany je možné individuálně osadit nosnou lištou č. 970110 a nosičem nářadí. Moduly lze instalovat vodorovně nebo šikmo.
Osazený 3 nosiči nástrojů.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Uložení VDI 20 se hodí i pro lisovací nástroje Trumpf.