Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje, Šířka 627 mm, Pro nástrojové držáky: HSK80

Artiklové číslo: 970130 HSK80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Obal volné
Barva Šedá
Počet nosičů nástrojů 6 ks
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nosič nářadí
Vhodné pro Přepravní vozík
Pro nástrojové stopky HSK 80
Osová vzdálenost A 108 mm
Úhel sklonu při instalaci 0 stupně; 20 stupně; 45 stupně
Vhodné pro šířku 627 mm
Šířka 627 mm
Hloubka 150 mm
Materiál Ocelový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 970130 HSK80
EAN / GTIN 4045197490087
Číslo výrobce 970130 HSK80
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu s uložením nástrojů GARANT z plastu. Vestavba možná s úhlem sklonu 0° / 20° / 45°.

Vhodné pro:

Šířka 452 mm:
Systémový přepravní vozík č. 970011; 970016 vždy ve vel. 452/A; CNC transportní vozík č. 970041; 970046 vždy ve vel. 452; podstavec pro uložení č. 970505 vel. 0.
Šířka 627 mm:
Systémový přepravní vozík č. 970011; 970016 vždy ve vel. 627/A; 627/B; CNC přepravní vozík č. 970041; 970046 vždy ve vel. 627.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Uložení VDI 20 se hodí i pro lisovací nástroje Trumpf.