Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje, Šířka 627 mm, Pro nástrojové držáky: HSK63

Artiklové číslo: 970130 HSK63
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Obal volné
Barva Šedá
Počet nosičů nástrojů 14 ks
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nosič nářadí
Vhodné pro Přepravní vozík
Pro nástrojové stopky HSK 63
Osová vzdálenost A 76 mm
Úhel sklonu při instalaci 0 stupně; 20 stupně; 45 stupně
Vhodné pro šířku 627 mm
Šířka 627 mm
Hloubka 150 mm
Materiál Ocelový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 970130 HSK63
EAN / GTIN 4045197490070
Číslo výrobce 970130 HSK63
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu s uložením nástrojů GARANT z plastu. Vestavba možná s úhlem sklonu 0° / 20° / 45°.

Vhodné pro:

Šířka 452 mm:
Systémový přepravní vozík č. 970011; 970016 vždy ve vel. 452/A; CNC transportní vozík č. 970041; 970046 vždy ve vel. 452; podstavec pro uložení č. 970505 vel. 0.
Šířka 627 mm:
Systémový přepravní vozík č. 970011; 970016 vždy ve vel. 627/A; 627/B; CNC přepravní vozík č. 970041; 970046 vždy ve vel. 627.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Uložení VDI 20 se hodí i pro lisovací nástroje Trumpf.