Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje, Šířka 627 mm, Pro nástrojové držáky: VDI20

Artiklové číslo: 970130 VDI20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL
RAL 7035
Barevný odstín, Šedá
Světle šedá
Obal
volné
Barva
Šedá
Počet nosičů nástrojů
28 ks
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Nosič nářadí
Vhodné pro
Přepravní vozík
Pro nástrojové stopky
VDI 20
Osová vzdálenost A
52 mm
Úhel sklonu při instalaci
0 stupně; 20 stupně; 45 stupně
Vhodné pro šířku
627 mm
Šířka
627 mm
Hloubka
150 mm
Materiál
Ocelový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 970130 VDI20
EAN / GTIN 4045197489999
Číslo výrobce 970130 VDI20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu s uložením nástrojů GARANT z plastu. Vestavba možná s úhlem sklonu 0° / 20° / 45°.

Vhodné pro:

Šířka 452 mm:
Systémový přepravní vozík č. 970011; 970016 vždy ve vel. 452/A; CNC transportní vozík č. 970041; 970046 vždy ve vel. 452; podstavec pro uložení č. 970505 vel. 0.
Šířka 627 mm:
Systémový přepravní vozík č. 970011; 970016 vždy ve vel. 627/A; 627/B; CNC přepravní vozík č. 970041; 970046 vždy ve vel. 627.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Uložení VDI 20 se hodí i pro lisovací nástroje Trumpf.