Pracovní otočná židle, dřevo, s kluzáky a opěrkou pro nohy

Artiklové číslo: 965332
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost židle: 120

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 120 kg
Série Base-Tec
Provedení vysoká výška sezení
Šířka sedáku 430 mm
Hloubka sedáku 400 mm
Výška opěradla 340 mm
⌀ podnože 680 mm
Druh výškového nastavení Výškově stavitelná páka
Rozsah výškového nastavení 570 mm - 840 mm
Nastavení sklonu sedáku ne
Materiál plochy sedáku buk Multiplex
Materiál podnože Ocel
Podnož provedení Kluzné uložení s opěrkou pro nohy
Provedení podstavce 5-ramenná podnož
Možnost adaptace obou loketních opěrek ne
Norma DIN 68877
Druh produktu Otočná pracovní židle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965332
EAN / GTIN 4016849295428
Číslo výrobce 9651H-3000
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Sedák a opěradlo z vícevrstvého lepeného bukového Multiplexu, lakované přírodní barvou, omyvatelné a necitlivé.
 
Sedák (šířka×hloubka): 430×400 mm. Výška opěradla: 340 mm.

Norma:

DIN 68877

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.