Otočná stolička, látkový sedák s kolečky

Artiklové číslo: 965411
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Base-Tec
Barva Černá
Nosnost max. 120 kg
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky provedení Plynová pružina
Nastavení výšky min. 430 mm
Nastavení výšky max. 600 mm
Norma DIN 68877
Materiál podstavce plast
Materiál plochy sedáku Látka
Průměr plochy sedáku 400 mm
Typ válečků Řiditelné kolečko
Počet kol/koleček celkem 5 ks
Druh produktu Stolička
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 965411
EAN / GTIN 4016849571799
Číslo výrobce 9468H-CI01
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

Plastová noha s 5-ramenným křížem. Výška sedáku nastavitelná pomocí bezpečnostní plynové pružiny s prstencem. Plocha sedáku s měkkým látkovým čalouněním v černé barvě, s ochranou hran po obvodu.
⌀ kříže nohy 640 mm.

Norma:

DIN 68877

Pozor:

Sedák ⌀ 400 mm.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.