{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Popsaná část, Hluboká černá | Sitzfläche | |
| Řada | Base-Tec | |
| Barva | Černá | |
| Výška sedáku | 430 mm | |
| Šířka | 640 mm | |
| Nosnost max. | 120 kg | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Nastavení výšky provedení | Plynová pružina | |
| Plynulé nastavování výšky | ano | |
| Nastavení výšky min. | 430 mm | |
| Nastavení výšky max. | 600 mm | |
| Norma | DIN 68877 | |
| Materiál podstavce | plast | |
| S odkládací přihrádkou | ne | |
| Materiál plochy sedáku | koženka | |
| Průměr plochy sedáku | 400 mm | |
| Druh produktu | Stolička | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 965405 | |
| EAN / GTIN | 4016849535074 | |
| Číslo výrobce | 9467H-0551 NEU | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |