Svorka na nářadí GARANT easyFix, Svorky ⌀: 6mm

Artiklové číslo: 955655 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    116,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    97,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 271 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Svorky ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GARANT easyFix
Barva Šedá
Průměr, rozsah upnutí min. 6 mm
Průměr, rozsah upnutí max. 10 mm
Počet svorek na základovou desku 1
Materiál základní desky plast
Druh produktu Držák
Materiál plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955655 6
EAN / GTIN 4062406197056
Číslo výrobce 955655 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Poznámka:

Lze zavěšovat bez základní desky.