Držák na kotouče Easyfix 120X60

Artiklové číslo: 955570 120X60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
528 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Easyfix
Užitná výška 60 mm
Užitná šířka 120 mm
⌀ ocelového drátu 6 mm
Nosnost 20 kg
Druh produktu Držák na kotouče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955570 120X60
EAN / GTIN 4062406196189

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrovaná stěna □ 9×9 mm v rastru 37 mm.