Plastový box se 3 přihrádkami GARANT easyFix, Šířka: 73mm

Artiklové číslo: 955785 73
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
342 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada easyFix
Označení výrobce GARANT easyFix Kunststoffbox mit 3 Fächern
Materiál Plast
Barva Šedá
Výška 110 mm
Šířka 73 mm
Hloubka 73 mm
Užitná výška 73 mm
Materiál Polypropylen (PP)
Tvar rukojeti mušlová rukojeť
Stohovatelné ano
Možnost popisování Pomocí popisovacích proužků
Připraveno Průzor
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Úložný box s možností kontroly obsahu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955785 73
EAN / GTIN 4062406206437
Číslo výrobce 955785 73
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plastový box k pohotovému uskladnění kleští, nůžek, kolíků, řezačů. 2 malé přihrádky a 1 velká přihrádka.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.