Držák nářadí GARANT easyFix dvojitý 45°, ⌀ 4 mm, Užitná hloubka: 50mm

Artiklové číslo: 955520 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    127,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    106,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 189 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitná hloubka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada easyFix
Označení výrobce GARANT easyFix Werkzeughalter doppelt 45°
Barva Černá; Stříbrná
Počet uchycení 2
Tvar háku Dvojitý hák 45°
Úhel sklonu 45 stupeň
Užitná šířka 12 mm
Užitná hloubka 50 mm
Materiál základní desky plast
Typ základní desky Jednoduché
Materiál drátu ocel
Průměr drátu 4 mm
Druh produktu Háček na děrovanou stěnu
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955520 50
EAN / GTIN 4062406195229
Číslo výrobce 955520 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrovaná stěna □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "easyFix" Zobrazit všechny

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku