Držák na kleště GARANT easyFix rovný, ⌀ 4 mm, Užitná hloubka: 60mm

Artiklové číslo: 955585 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    152,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    127,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
353 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitná hloubka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada easyFix
Označení výrobce GARANT easyFix Zangenhalter gerade
Barva Šedá; Černá
Obsah jednotlivý díl
Materiál Ocel; plast
Povrch chromované
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955585 60
EAN / GTIN 4062406196219
Číslo výrobce 955585 60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrovaná stěna □ 9×9 mm v rastru 37 mm.