GARANT easyFix držač alata, dvostruki 45°, ⌀ 4 mm, korisna dubina: 50mm

Artikl br.: 955520 50
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    5,60 € / 1 Piece
  • od 5 Piece
    4,66 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.424 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna dubina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisna širina 12 mm
Korisna dubina 50 mm
⌀ čelične žice 4 mm
Materijal temeljne ploče Plastika
Materijal žice Čelik
Vrsta temeljne ploče jednostavno
Oblik kuke Dvostruka kuka od 45°
Vrsta proizvoda Kuka za ploču za alat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 955520 50
EAN / GTIN 4062406195229
Broj proizvođača 955520 50
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Jednostavno umetanje u ploču za alat samo jednom rukom bez upotrebe alata. Čvrsto uporište bez zavrtanja, čime se sprječava grebanje ploče za alat.

Odgovara:

Perforirana stijenka s □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.