Easyfix gereedschapshouder dubbel 45° 50 mm

Artikelnummer: 955520 50

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,11 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 4,26 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.156 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Nuttige breedte 12 mm
Nuttige diepte 50 mm
Staaldraad-⌀ 4 mm
Materiaal basisplaat Kunststof
Materiaal draad Staal
Basisplaattype enkel
Haakvorm Dubbele haak 45°
Producttype Haak voor geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955520 50
EAN/GTIN 4062406195229

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig zonder gereedschap in geperforeerde wand plaatsen met één hand. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Geperforeerde wanden met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.